Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun 2ZJR3 VANZATOR APROBAT 30 inch lungime 3/8-18 | AC4FEK

APPROVED VENDOR 2ZJR3 Ansamblu furtun 30 inch Lungime 3/8-18

În stoc
Articol: AC4FEK Model: 2ZJR3
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
€41.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime30 "
Fir masculin (în.)3 / 8-18
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
APROBAT VENDOR 2ZJL9 Ansamblu furtun 30 inch Lungime 1/4-18 | AC4FDM 2ZJL93 / 8 "3 / 4 "€31.21
Furtun 2ZJN7 VANZATOR APROBAT 30 inch lungime 3/8-18 | AC4FDV 2ZJN73 / 8 "3 / 4 "€31.91
APROBAT VENDOR 2ZJP5 Ansamblu furtun 30 inch Lungime 3/8-18 | AC4FEC 2ZJP51 / 2 "7 / 8 "€33.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR3 Ansamblu furtun 30 inch Lungime 3/8-18
€41.47 /unitate