Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01100.087.0001 Hex Nut 7/8-9 Grade 5 Steel Plain, 10PK | AH8UFL 38ZR83

GRAINGER N01100.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 oțel grad 5 simplă, 10 buc.

În stoc
Element: AH8UFL Model: N01100.087.0001Crucea Ref: 38ZR83
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
€27.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Înălţime3 / 4 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01100.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 oțel grad 5 simplă, 10 buc.
€27.53 /ambalaj