Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 2ZJX8 Separator de furtun cu clemă de sprijin cu cravată | AC4FGB

APPROVED VENDOR 2ZJX8 Support Clamp Hose Separator With Tie

În stoc
Element: AC4FGB Model: 2ZJX8
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
€17.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de sprijin
CuloriNegru
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc / oțel
În afara Dia.3 / 4 "
TipTriple cu șurub hexagonal și cravată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.TipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJW5 Suport clemă separator furtun 3/4 inch Od | AC4FFN 2ZJW53 / 8 "3 / 4 "w / Eye Bolt€11.39
VÂNDATOR APROBAT 2ZJW7 Colier de sprijin Separator furtun Negru | AC4FFQ 2ZJW73 / 8 "1 / 4 "w / Eye Bolt€8.49
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJW9 Separator de furtunuri de clemă de sprijin 3/4 inch Od | AC4FFT 2ZJW91 / 2 "7 / 8 "w / Eye Bolt€10.59
APPROVED VENDOR 2ZJX2 Suport clemă separator furtun 3/4 inch Od | AC4FFV 2ZJX23 / 8 "3 / 4 "cu șurub hexagonal€11.35
APPROVED VENDOR 2ZJX4 Suport clemă separator furtun 7/8 inch Od | AC4FFX 2ZJX41 / 2 "7 / 8 "cu șurub hexagonal€18.10
VÂNȚORUL APROBAT 2ZJX6 Separator de furtunuri de clemă de susținere fără cravată | AC4FFZ 2ZJX63 / 8 "3 / 4 "Triple cu bolt€11.95
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJY1 Colier de sprijin Separator de furtun fără legături | AC4FGD 2ZJY13 / 8 "3 / 4 "Triplu cu șurub U€14.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJX8 Support Clamp Hose Separator With Tie
€17.45 /unitate