Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In | AF4UVF 9L304

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In

În stoc
Articol: AF4UVF Model: 3/8 X 3/8 X 55Crucea Ref: 9L304

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura tamburului
Material corpCauciuc
ConstrucţieCauciuc
AmenajăriTăiere pătrată
Diametru55 "
Deschidere55 "
TipTăiere pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In
€7.18 /unitate