Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32430 Știft filetat Zinc 5/16-18X2-1/4, 25PK | AD9FAL 4REP5

APPROVED VENDOR 32430 Știft filetat Zinc 5/16-18X2-1/4, 25PK

În stoc
Element: AD9FAL Model: 32430Crucea Ref: 4REP5
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
€26.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune60,000 psi
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessB70
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32430 Știft filetat Zinc 5/16-18X2-1/4, 25PK
€26.47 /ambalaj