Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32J016 Supapă cu sferă Alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB

APPROVED VENDOR 32J016 Supapă cu bilă alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 3/4 in

În stoc
Element: AC6AHB Model: 32J016
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
€45.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama cu plumb redus
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 grade F până la 365 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481801050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 32J015 Supapă cu bilă Alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "€28.93
VANZATOR APROBAT 32J017 Supapă cu bilă, alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 1 in | AC6AHC 32J0171"€67.93
VANZATOR APROBAT 32J019 Supapă cu bilă, alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€132.98
Furnizor APROBAT 32J020 Supapă cu bilă, alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 2 in | AC6AHF 32J0202"€324.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32J016 Supapă cu bilă alamă cu plumb scăzut Fnpt x Mnpt 3/4 in
€45.33 /unitate