APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în linie din alamă fără plumb, FNPT x MNPT


Filtru
Material bile: 304 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x MNPT , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama cu plumb redus , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 grade F până la 365 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
32J017
1"€67.92
A
32J019
1.5 "€132.97
A
32J015
1 / 2 "€28.94
A
32J020
2"€324.33
A
32J016
3 / 4 "€45.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?