VANZATOR OMOLOGAT 33W323 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQY

APPROVED VENDOR 33W323 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch lungime

În stoc
Articol: AC6GQY Model: 33W323

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de coș
Adâncimea coșului27-1/2 "
Lungimea coșului36 "
Lățimea coșului26 "
Capacitatea Bushel12
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriAlbastru
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialVinilin
Inălțime totală34 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală26 "
Volum15 cu. ft.
Capacitate volum15 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.24
Înălțimea navei (cm)86.11
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Liner Fabric (vinil)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
VANZATOR OMOLOGAT 33W303 Camion Coș 6 Bu. Capacitate Albastru 30 inch Lungime | AC6GQD 33W3033"Albastru27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€287.48
VANZATOR OMOLOGAT 33W304 Camion Coș 6 Bu. Capacitate roșu 30 inch lungime | AC6GQE 33W3043"Roșu27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€287.48
VANZATOR OMOLOGAT 33W307 Camion Coș 10 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQG 33W3073"Roșu31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€343.39
VANZATOR OMOLOGAT 33W308 Camion Coș 10 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQH 33W3083"Albastru31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€343.39
VANZATOR OMOLOGAT 33W311 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQK 33W3113"Albastru34 "36 "26 "15 cu. ft.€321.59
VANZATOR OMOLOGAT 33W312 Camion Coș 12 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQL 33W3123"Roșu34 "36 "26 "15 cu. ft.€321.59
VANZATOR OMOLOGAT 33W315 Camion Coș 16 Bu. Capacitate Albastru 40 inch Lungime | AC6GQP 33W3153"Albastru36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€456.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33W323 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch lungime
€424.60 /unitate