VANZATOR OMOLOGAT 33W335 Camion Coș 16 Bu. Capacitate Alb 40 inch Lungime | AC6GRL

APPROVED VENDOR 33W335 Camion Coș 16 Bu. Capacitate alb 40 inch lungime

În stoc
Element: AC6GRL Model: 33W335

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€603.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de coș
Adâncimea coșului30 "
Lungimea coșului40 "
Lățimea coșului28 "
Capacitatea Bushel16
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriAlb
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialVinilin
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală28 "
Volum20 cu. ft.
Capacitate volum20 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Liner Fabric (Pânză)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
VANZATOR OMOLOGAT 33W303 Camion Coș 6 Bu. Capacitate Albastru 30 inch Lungime | AC6GQD 33W3033"Albastru27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€303.87
VANZATOR OMOLOGAT 33W304 Camion Coș 6 Bu. Capacitate roșu 30 inch lungime | AC6GQE 33W3043"Roșu27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€303.87
VANZATOR OMOLOGAT 33W307 Camion Coș 10 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQG 33W3073"Roșu31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€375.05
VANZATOR OMOLOGAT 33W308 Camion Coș 10 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQH 33W3083"Albastru31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€375.05
VANZATOR OMOLOGAT 33W311 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQK 33W3113"Albastru34 "36 "26 "15 cu. ft.€330.23
VANZATOR OMOLOGAT 33W312 Camion Coș 12 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQL 33W3123"Roșu34 "36 "26 "15 cu. ft.€330.23
VANZATOR OMOLOGAT 33W315 Camion Coș 16 Bu. Capacitate Albastru 40 inch Lungime | AC6GQP 33W3153"Albastru36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€532.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33W335 Camion Coș 16 Bu. Capacitate alb 40 inch lungime
€603.83 /unitate