APPROVED VENDOR 350013075 Hex Cap Screw 1/2-13 X 3/4, 5PK | AD6TQH 4AGP3

APPROVED VENDOR 350013075 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 X 3/4, 5 buc.

Articol: AD6TQH Model: 350013075Crucea Ref: 4AGP3

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialNailon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune1393 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 350013100 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 350013075 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 X 3/4, 5 buc.