Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351012U.1 Nit rotund 5/16 diametru 3/4 inch lungime, 35PK | AE9MJE 6KU12

APPROVED VENDOR 351012U.1 Nit rotund 5/16 diametru 3/4 inch lungime, 35 buc.

În stoc
Articol: AE9MJE Model: 351012U.1Crucea Ref: 6KU12
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
€42.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.555 "
Inaltimea capului0.234 "
Tip capRundă
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351012U.1 Nit rotund 5/16 diametru 3/4 inch lungime, 35 buc.
€42.14 /ambalaj