Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 351185G Hex Locknut Slotted 5/8-11, 25PK | AF2WRE 6YHN2

APPROVED VENDOR 351185G Piuliță hexagonală cu fante 5/8-11, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2WRE Model: 351185GCrucea Ref: 6YHN2
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
€40.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime35 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea slotului0.340 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351185G Piuliță hexagonală cu fante 5/8-11, 25 buc.
€40.49 /ambalaj