Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351367G Piuliță hexagonală cu crestătură 1 1/8-12, 5UC | AF2XMM 6YRJ3

APPROVED VENDOR 351367G Piuliță hexagonală cu fante 1 1/8-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XMM Model: 351367GCrucea Ref: 6YRJ3
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
€80.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime31 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.125 "
Adâncimea slotului0.640 "
Slot Width0.33 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351367G Piuliță hexagonală cu fante 1 1/8-12, 5 buc.
€80.04 /ambalaj