Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351425G Piuliță hexagonală cu crestătură 1 3/8-6, 5UC | AF2WRH 6YHN8

APPROVED VENDOR 351425G Piuliță hexagonală cu fante 1 3/8-6, 5 buc.

În stoc
Element: AF2WRH Model: 351425GCrucea Ref: 6YHN8
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
€116.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-6 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1 11 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.375 "
Adâncimea slotului0.820 "
Slot Width0.4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3928
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351425G Piuliță hexagonală cu fante 1 3/8-6, 5 buc.
€116.60 /ambalaj