Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XP73 Club Ciocan indestructibil 2.5 Lb 12 In | AB7GAY

WESTWARD 22XP73 Club Hammer indestructibil 2.5 lb 12 in

În stoc
Articol: AB7GAY Model: 22xp73.
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
€81.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClub Hammer
Diametrul feței2"
Manipulați culoareaNegru
Design mânerIndestructibil
Manipulați materialulCauciuc și oțel vulcanizat
Culoarea capuluiBună Vis Orange
Lungimea capului3.5 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime2"
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.746
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205203000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul fețeiManipulați materialulTether capabilCuloarea capuluiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiPreț
WESTWARD 22XP74 Club Ciocan indestructibil 4 Lb 12 In | AB7GAZ 22XP7412 "2"Cauciuc și oțel vulcanizatInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Bună Vis Orange4.5 "Oțel forjat4 lb.€77.42
WESTWARD 39CF10 Club Hammer Mâner negru Cap de oțel lungime 16 inch | AH8YPT 39CF1016 "1 39 / 64 "Cauciuc armat din oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Portocaliu3.5 "Oţel2-1 / 2 lb.€96.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP73 Club Hammer indestructibil 2.5 lb 12 in
€81.09 /unitate