Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351480G Piuliță hexagonală cu crestătură 1 1/2-12, 5UC | AF2XMP 6YRJ5

APPROVED VENDOR 351480G Piuliță hexagonală cu fante 1 1/2-12, 5 buc.

În stoc
Element: AF2XMP Model: 351480GCrucea Ref: 6YRJ5
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
€182.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 16 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.5 "
Adâncimea slotului0.860 "
Slot Width0.46 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351480G Piuliță hexagonală cu fante 1 1/2-12, 5 buc.
€182.15 /ambalaj