Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ11 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MDT

DAYTON 7HZ11 Aerisire de evacuare cu pachet de antrenare 115/208-230 V

În stoc
Articol: AF3MDT Model: 7HZ11

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,841.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei36.375 "
Lățimea bazei36.375 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Diametrul lamei.24 "
CFM @ 0.000-In. SP6791
CFM @ 0.125-In. SP5985
Tipul de unitateCurea
Fan RPM808
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP0.60
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare8.8 / 4.2-4.4
CP motor1/2
Hz motor60
Tensiunea motorului115 / 208-230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.34 "
Inălțime totală26 "
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Elice End (In.)3/4
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.4
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.9955
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.500-In. SPFan RPMMax. BHPMax. Amperi de operareCP motorPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ10 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6 / 0.81/3€2,823.61
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ12 cu pachet de antrenare 208-220/440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2 / 1.11/2€3,191.21
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ13 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,186.83
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ14 cu pachet de antrenare 208-220/440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8 / 1.43/4€3,017.32
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ15 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,492.50
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ16 cu pachet de antrenare 208-220/440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8 / 1.43/4€3,322.97
Aerisire de evacuare DAYTON 7HZ17 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MDZ 7HZ17-38.75 "38.75 "-7651.2013.0 / 6.6-6.51€3,215.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HZ11 Aerisire de evacuare cu pachet de antrenare 115/208-230 V
€2,841.77 /unitate