Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 352188G Piuliță de blocare hexagonală grea cu crestătură 5/8-11, 25 buc | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Piuliță de blocare hexagonală grea cresată 5/8-11, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2XMR Model: 352188GCrucea Ref: 6YRJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€149.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare turnată
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 12
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime39 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC24 până la C35
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea slotului0.400 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 352188G Piuliță de blocare hexagonală grea cresată 5/8-11, 25 buc.
€149.04 /ambalaj