Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 354265G Piuliță hexagonală de blocare 7/8-9, 10BUC | AF2XNC 6YRK8

APPROVED VENDOR 354265G Piuliță hexagonală blocată cu fante 7/8-9, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2XNC Model: 354265GCrucea Ref: 6YRK8
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
€40.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime31 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea slotului0.260 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 354265G Piuliță hexagonală blocată cu fante 7/8-9, 10 buc.
€40.81 /ambalaj