Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 35F0404-EA-100 Rivet Round 1/8 Diameter 1/4 Inch Length, 100PK | AE9MJZ 6KU30

APPROVED VENDOR 35F0404-EA-100 Nit rotund cu 1/8 diametru și 1/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9MJZ Model: 35F0404-EA-100Crucea Ref: 6KU30
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
€22.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.225 "
Inaltimea capului0.094 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1 / 4 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0404-EA-100 Nit rotund cu 1/8 diametru și 1/4 inch lungime, 100 buc.
€22.72 /ambalaj