Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35F0512-EA-100 Nit rotund 5/32 Diametru 3/4 L, 100BUC | AE9MKW 6KU52

APPROVED VENDOR 35F0512-EA-100 Nit rotund 5/32 diametru 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE9MKW Model: 35F0512-EA-100Crucea Ref: 6KU52

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.279 "
Inaltimea capului0.117 "
Tip capRundă
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0512-EA-100 Nit rotund 5/32 diametru 3/4 L, 100 buc
€49.10 /ambalaj