Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 371065G Piuliță hexagonală castlata 3/8-24, 100PK | AF2WQG 6YHK1

APPROVED VENDOR 371065G Piuliță hexagonală turnată 3/8-24, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2WQG Model: 371065GCrucea Ref: 6YHK1
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
€167.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime13 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea slotului0.290 "
Slot Width0.15 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371065G Piuliță hexagonală turnată 3/8-24, 100 buc.
€167.45 /ambalaj