Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 371245G Piuliță hexagonală turnată 3/4-16, 10PK | AF2WQM 6YHK6

APPROVED VENDOR 371245G Piuliță hexagonală turnată 3/4-16, 10 buc.

În stoc
Element: AF2WQM Model: 371245GCrucea Ref: 6YHK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€65.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime13 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea slotului0.570 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371245G Piuliță hexagonală turnată 3/4-16, 10 buc.
€65.69 /ambalaj