Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3887509TRB-2FT Tijă filetată 7/8-9x2 picioare | AA9QUM 1EPD1

APPROVED VENDOR 3887509TRB-2FT Tijă filetată 7/8-9x2 picioare

În stoc
Element: AA9QUM Model: 3887509TRB-2FTCrucea Ref: 1EPD1
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
€120.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A / 2B
CuloriNegru
finalizareaNegru
MaterialNailon
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessM71 (R113)
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune12,000 psi
Direcția firuluiDreptaci
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VINDATOR APROBAT 3801024TRB-4FT Tijă filetată 10-24x4 picioare | AA9QTF 1ENY6 3801024TRB-4FT4ft10-24UNC139 psi€26.53
RFQ
VINDATOR APROBAT 3801024TRB-6FT Tijă filetată 10-24x6 picioare | AA9QTG 1ENY7 3801024TRB-6FT6ft10-24UNC139 psi€39.00
Furnizor APROBAT 3831218TRB-4FT Tijă filetată 5/16-18x4 picioare | AA9QTQ 1ENZ9 3831218TRB-4FT4ft5 / 16-18UNC403 psi€41.62
VÂNZĂTOR APROBAT 3875010TRB-4FT Tijă filetată 3/4-10x4 picioare | AA9QUK 1EPC7 3875010TRB-4FT4ft3 / 4-10UNC-€112.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3887509TRB-2FT Tijă filetată 7/8-9x2 picioare
€120.81 /unitate