Furnizor APROBAT 3ADG5 Tuburi sudate 3/4 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HKH

APPROVED VENDOR 3ADG5 Tuburi sudate 3/4 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304

Element: AC8HKH Model: 3ADG5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€72.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.680 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă1565 psi @ 72 grade F
În afara Dia.3 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+,010 "/ - 0.010"
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7306401090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADG6 Tuburi sudate 3/4 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HKJ 3ADG60.652 "304 oțel inoxidabil2190 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.049 "€62.15
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADG7 Tuburi sudate 3/4 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8HKK 3ADG70.62 "304 oțel inoxidabil2906 psi @ 72 grade F+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.065 "€82.96
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADP3 Tuburi sudate 3/4 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HMC 3ADP30.680 "316 oțel inoxidabil1565 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.035 "€65.76
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADP4 Tuburi sudate 3/4 inch 6 picioare Oțel inoxidabil 316 | AC8HMD 3ADP40.652 "316 oțel inoxidabil2190 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.049 "€80.88
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADP5 Tuburi sudate 3/4 inch 6 picioare Oțel inoxidabil 316 | AC8HME 3ADP50.62 "316 oțel inoxidabil2906 psi @ 72 grade F+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.065 "€97.22
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVL6 Tuburi sudate 3/4 inch diametru exterior 6 picioare 5364 Psi | AE4MWK 5LVL60.510 "304 oțel inoxidabil5364 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-423 până la 1500 grade F0.12 "€103.96
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVL7 Tuburi sudate 3/4 inch diametru exterior 6 picioare 3710 Psi | AE4MWL 5LVL70.584 "304 oțel inoxidabil3710 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-423 până la 1500 grade F0.083 "€57.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADG5 Tuburi sudate 3/4 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304
€72.96 /unitate