Furnizor APROBAT 3ADJ8 Tuburi spiralate sudate 1/4 inch 50 picioare Oțel inoxidabil 316 | AC8HLF

APPROVED VENDOR 3ADJ8 Tuburi spiralate sudate 1/4 inch 50 picioare otel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC8HLF Model: 3ADJ8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€186.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubulatura bobinei
În interiorul Dia.0.210 "
Lungime50ft
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă2500 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+,005 "/ - 0.005"
Temp. Gamă-325 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.85
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7306401090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADJ7 Tuburi spiralate sudate 1/8 inch 50 picioare Oțel inoxidabil 316 | AC8HLE 3ADJ70.085 "3923 psi @ 72 grade F1 / 8 "0.02 "€283.02
Furnizor APROBAT 3ADJ9 Tuburi spiralate sudate 1/4 inch 50 picioare otel inoxidabil 316 | AC8HLG 3ADJ90.194 "3570 psi @ 72 grade F1 / 4 "0.028 "€158.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ8 Tuburi spiralate sudate 1/4 inch 50 picioare otel inoxidabil 316
€186.86 /unitate