VANZATOR APROBAT 3ALT1 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0075 Diametru 48x48 | AC8JBJ

APPROVED VENDOR 3ALT1 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0075 Diametru 48x48

În stoc
Element: AC8JBJ Model: 3ALT1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€122.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă24 x 24
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăE bună
Spatiu deschis67.2%
Dimensiunea deschiderii0.034 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.007 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3DNT8 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0140 Diametru 48x48 | AC8TKE 3DNT824 x 24E bună44.2%0.027 "0.014 "€151.69
VANZATOR APROBAT 3GNU1 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0320 Diametru 48x48 | AC9HNM 3GNU112 x 12Aspru37.5%0.051 "0.032 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 3GNU3 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0230 Diametru 48x48 | AC9HNN 3GNU312 x 12Aspru51.8%0.06 "0.023 "€209.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ALT1 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0075 Diametru 48x48
€122.54 /unitate