VANZATOR APROBAT 3GNU1 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0320 Diametru 48x48 | AC9HNM

APPROVED VENDOR 3GNU1 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0320 Diametru 48x48

Element: AC9HNM Model: 3GNU1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă12 x 12
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Spatiu deschis37.5%
Dimensiunea deschiderii0.051 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.032 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3ALT1 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0075 Diametru 48x48 | AC8JBJ 3ALT124 x 24E bună67.2%0.034 "0.007 "€93.81
VANZATOR APROBAT 3DNT8 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0140 Diametru 48x48 | AC8TKE 3DNT824 x 24E bună44.2%0.027 "0.014 "€143.66
VANZATOR APROBAT 3GNU3 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0230 Diametru 48x48 | AC9HNN 3GNU312 x 12Aspru51.8%0.06 "0.023 "€177.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU1 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0320 Diametru 48x48