VANZATOR APROBAT 3GNU3 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0230 Diametru 48x48 | AC9HNN

APPROVED VENDOR 3GNU3 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0230 Diametru 48x48

În stoc
Articol: AC9HNN Model: 3GNU3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă12 x 12
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Spatiu deschis51.8%
Dimensiunea deschiderii0.06 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.023 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3ALT1 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0075 Diametru 48x48 | AC8JBJ 3ALT124 x 24E bună67.2%0.034 "0.007 "€122.54
VANZATOR APROBAT 3DNT8 Pânză de sârmă 304 24 Mesh 0.0140 Diametru 48x48 | AC8TKE 3DNT824 x 24E bună44.2%0.027 "0.014 "€151.69
VANZATOR APROBAT 3GNU1 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0320 Diametru 48x48 | AC9HNM 3GNU112 x 12Aspru37.5%0.051 "0.032 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU3 Pânză de sârmă 304 12 Mesh 0.0230 Diametru 48x48
€209.29 /unitate