Furnizorul APROBAT 3ANY5 Șurub cu cap cu cap plat M6 x 1 X 25, 100UC | AC8JFC

APPROVED VENDOR 3ANY5 Șurub cu cap cu cap plat M6 x 1 X 25, 100 buc

În stoc
Articol: AC8JFC Model: 3ANY5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€300.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaGalben zincat
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului3.3mm
Tip capPlat
Lungime sub cap25mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32-C39
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.83
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANY5 Șurub cu cap cu cap plat M6 x 1 X 25, 100 buc
€300.00 /ambalaj