Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3AVJ1 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 2-1/4, 25 buc | AC8JXW

APPROVED VENDOR 3AVJ1 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 2-1/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8JXW Model: 3AVJ1
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
€11.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AVJ1 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 2-1/4, 25 buc.
€11.35 /ambalaj