Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3AVX7 Șurub cu cap hexagonal Oțel inoxidabil 1/2-13 x 8-1/2 | AC8JZW

APPROVED VENDOR 3AVX7 șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 x 8-1/2

În stoc
Articol: AC8JZW Model: 3AVX7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap8.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AVX7 șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 x 8-1/2
€1.67 /unitate