Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3AWC4 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-20 X 2, 10PK | AC8KAZ

APPROVED VENDOR 3AWC4 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-20 X 2, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8KAZ Model: 3AWC4
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
€8.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWC4 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-20 X 2, 10 buc.
€8.88 /ambalaj