APPROVED VENDOR 3AWC7 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-20 X 3, 5PK | AC8KBA

APPROVED VENDOR 3AWC7 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-20 X 3, 5 buc.

Element: AC8KBA Model: 3AWC7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWC7 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-20 X 3, 5 buc.