Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3AXC8 Difuzor de paginare 15w Tan | AC8KGN

APPROVED VENDOR Difuzor de paginare 3AXC8 15w Tan

În stoc
Element: AC8KGN Model: 3AXC8
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
€70.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor de paginare
Culoarea carcaseiBronza
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență400Hz la 6kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere25
Inălțime totală9 11 / 16 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală6 5 / 16 "
Prize de alimentare @ 75V15
Sensibilitate107 dB
Setări transformator15
TipIntemperii
wați (RMS)15
Greutate3-3 / 4 Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9485
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25 V (15)

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereGreutatePreț
Furnizor APROBAT 3AXC9 Difuzor de paginare 30w Tan | AC8KGP 3AXC9404 lbs.€103.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Difuzor de paginare 3AXC8 15w Tan
€70.26 /unitate