Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3AXC9 Difuzor de paginare 30w Tan | AC8KGP

APPROVED VENDOR Difuzor de paginare 3AXC9 30w Tan

În stoc
Articol: AC8KGP Model: 3AXC9
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
€103.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor de paginare
Culoarea carcaseiBronza
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență400Hz la 6kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere40
Inălțime totală9 11 / 16 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală6 5 / 16 "
Prize de alimentare @ 75V30
Sensibilitate107 dB
Setări transformator30
TipIntemperii
wați (RMS)30
Greutate4 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1064
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)25
Lățimea navei (cm)16.5
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25 V (30)

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereGreutatePreț
Furnizor APROBAT 3AXC8 Difuzor de paginare 15w Tan | AC8KGN 3AXC8253-3 / 4 Lbs.€70.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Difuzor de paginare 3AXC9 30w Tan
€103.12 /unitate