Furnizor APROBAT 3CA85 Support Brace Max H100in | AC8LNR

APPROVED VENDOR 3CA85 Brace suport Max H100in

În stoc
Element: AC8LNR Model: 3CA85

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€157.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSprijiniți Brace
ConstrucţieOțel robust și sudat
finalizareaOxidul roșu
FuncţieOferă suport suplimentar pentru nivelarea și stabilizarea grinzilor de pardoseală și grinzilor în timpul construcției și reparațiilor știfturii șanțului, asigură o instalare ușoară sau îndepărtare de pe lanț
Numărul de secțiuni2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.34
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)140.97
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capacitate @ Max. Înălțime (Lb.) (5600)
    • Capacitate @ Min. Înălțime (Lb.) (8438)
    • Max. Înălțimea de serviciu (în) (100)
    • Min. Înălțimea de serviciu (în) (54)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 3CA83 Brace suport Max H 150in | AC8LNP 3CA83€232.10
Furnizor APROBAT 3CA84 Support Brace Max H36in | AC8LNQ 3CA84€131.82
Furnizor APROBAT 3CA86 Brace de sprijin Max H 16in | AC8LNT 3CA86€90.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA85 Brace suport Max H100in
€157.42 /unitate