Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3CA86 Brace de sprijin Max H 16in | AC8LNT

APPROVED VENDOR 3CA86 Sprijin de sprijin Max H 16in

În stoc
Element: AC8LNT Model: 3CA86
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
€89.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSprijiniți Brace
ConstrucţieOțel robust și sudat
finalizareaOxidul roșu
FuncţieOferă suport suplimentar pentru nivelarea și stabilizarea grinzilor de pardoseală și grinzilor în timpul construcției și reparațiilor știfturii șanțului, asigură o instalare ușoară sau îndepărtare de pe lanț
Numărul de secțiuni1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capacitate @ Max. Înălțime (Lb.) (9738)
    • Capacitate @ Min. Înălțime (Lb.) (9738)
    • Max. Înălțimea de serviciu (în) (16)
    • Min. Înălțimea de serviciu (în) (12)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 3CA83 Brace suport Max H 150in | AC8LNP 3CA83€228.02
Furnizor APROBAT 3CA84 Support Brace Max H36in | AC8LNQ 3CA84€129.49
Furnizor APROBAT 3CA85 Support Brace Max H100in | AC8LNR 3CA85€154.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA86 Sprijin de sprijin Max H 16in
€89.36 /unitate