Furnizor APROBAT 3CA84 Support Brace Max H36in | AC8LNQ

APPROVED VENDOR 3CA84 Brace suport Max H36in

În stoc
Element: AC8LNQ Model: 3CA84

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€131.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSprijiniți Brace
ConstrucţieOțel robust și sudat
finalizareaOxidul roșu
FuncţieOferă suport suplimentar pentru nivelarea și stabilizarea grinzilor de pardoseală și grinzilor în timpul construcției și reparațiilor știfturii șanțului, asigură o instalare ușoară sau îndepărtare de pe lanț
Numărul de secțiuni2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capacitate @ Max. Înălțime (Lb.) (6863)
    • Capacitate @ Min. Înălțime (Lb.) (9738)
    • Max. Înălțimea de serviciu (în) (36)
    • Min. Înălțimea de serviciu (în) (19)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 3CA83 Brace suport Max H 150in | AC8LNP 3CA83€232.10
Furnizor APROBAT 3CA85 Support Brace Max H100in | AC8LNR 3CA85€157.42
Furnizor APROBAT 3CA86 Brace de sprijin Max H 16in | AC8LNT 3CA86€90.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA84 Brace suport Max H36in
€131.82 /unitate