Furnizor APROBAT 3CAD1 Tuburi sudate 3/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8LPE

APPROVED VENDOR 3CAD1 Tuburi sudate 3/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316

Element: AC8LPE Model: 3CAD1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€146.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.132 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă4747 psi @ 72 grade F
În afara Dia.3 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+,006 "/ - 0.006"
Temp. Gamă-325 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.028 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)0.48
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.48
Codul HS7306405080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADD7 Tuburi sudate 3/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJF 3ADD70.148 "304 oțel inoxidabil3303 psi @ 72 grade F-423 până la 1500 grade F0.02 "€24.05
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADU4 Tuburi sudate 3/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HMQ 3ADU40.132 "304 oțel inoxidabil4747 psi @ 72 grade F-423 până la 1500 grade F0.028 "€32.71
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADU5 Tuburi sudate 3/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HMR 3ADU50.118 "304 oțel inoxidabil5780 psi @ 72 grade F-423 până la 1500 grade F0.035 "€31.28
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADU6 Tuburi sudate 3/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HMT 3ADU60.090 "304 oțel inoxidabil8093 psi @ 72 grade F-423 până la 1500 grade F0.049 "€57.91
RFQ
Furnizor APROBAT 3CAD2 Tuburi sudate 3/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8LPF 3 CAD20.118 "316 oțel inoxidabil5780 psi @ 72 grade F-325 până la 1500 grade F0.035 "€113.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAD1 Tuburi sudate 3/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316
€146.19 /unitate