Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DXY2 Hook Magnet Carabiner 45 Lb | AC8UUX

APPROVED VENDOR 3DXY2 Hook Magnet Carabiner 45 Lb

În stoc
Element: AC8UUX Model: 3DXY2
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
€21.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru carabinier
Dia de bază.1.12 "
CuloriCromat
Adâncime1 / 4 "
finalizareaCromat
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică45 kg
Materialneodim
MontareMagnetic
Proiectare1.75 "
Stabilitate Temp.32 la 180
Limita sarcinii de lucru45 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hook Dia. (2.125 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY2 Hook Magnet Carabiner 45 Lb
€21.08 /unitate