Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3DYW8 Pin conic #6/0 1/2 Lungime totală, 50PK | AC8VBD

APPROVED VENDOR 3DYW8 Pin conic #6/0 1/2 Lungime totală, 50PK

În stoc
Element: AC8VBD Model: 3DYW8
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
€40.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.078 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea# 6 / 0
Diafragmă mică.0.068 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYW8 Pin conic #6/0 1/2 Lungime totală, 50PK
€40.67 /ambalaj