VANZATOR APROBAT 3GNU4 Pânză de sârmă 304 14 Mesh 0.0200 Diametru 48x48 | AC9HNP

APPROVED VENDOR 3GNU4 Pânză de sârmă 304 14 Mesh 0.0200 Diametru 48x48

În stoc
Element: AC9HNP Model: 3GNU4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€203.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă14 x 14
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Spatiu deschis51.0%
Dimensiunea deschiderii0.051 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3DNT9 Pânză de sârmă 304 30 Mesh 0.0120 Diametru 48x48 | AC8TKF 3DNT930 x 30E bună40.8%0.021 "0.012 "€138.98
VANZATOR APROBAT 3GNU7 Pânză de sârmă 304 18 Mesh 0.0170 Diametru 48x48 | AC9HNR 3GNU718 x 18E bună48.3%0.038 "0.017 "€173.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU4 Pânză de sârmă 304 14 Mesh 0.0200 Diametru 48x48
€203.74 /unitate