Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3HDX2 Flanșă contrapiuliță 1/4-20, 100PK | AC9KXB

APPROVED VENDOR 3HDX2 Flanșă contrapiuliță 1/4-20, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KXB Model: 3HDX2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€13.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.37 / 64 "
Grosimea flanșei0.040 "
Calitate2
Înălţime15 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC45 Suprafata minima
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX2 Flanșă contrapiuliță 1/4-20, 100 buc
€13.47 /ambalaj