Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3HEC7 Piuliță hexagonală plină 1 3/8-6 Gr8 | AC9KYV

APPROVED VENDOR 3HEC7 Piuliță Hexagonală Plină 1 3/8-6 Gr8

În stoc
Articol: AC9KYV Model: 3HEC7
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
€12.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-6 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime1 11 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEC7 Piuliță Hexagonală Plină 1 3/8-6 Gr8
€12.46 /unitate