Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3HEG7 Piuliță hexagonală grad 5 1-3/8-12, 5PK | AC9KZX

APPROVED VENDOR 3HEG7 Piuliță hexagonală grad 5 1-3/8-12, 5 buc

În stoc
Articol: AC9KZX Model: 3HEG7
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
€55.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime1 11 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessC32 max.
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.512
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiCalitateÎnălţimeClasa de proprietateRockwell HardnessDimensiune de filetTip filetTipPreț
VANZATOR APROBAT 319325-PG Piuliță hexagonală grad 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3/8-6 "21 11 / 64 "2B68 la C327UNCComplet€102.41
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 320375-PG Piuliță hexagonală grad 2 1-1/2-6 - Pachet De 10 | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1/2-6 "21 15 / 32 "2B68 la C327UNCGreu€100.51
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 325100-PG Șurub automat cu piuliță hexagonală 5-40 - Pachet De 100 | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCȘurubul mașinii€5.54
VINDATOR APROBAT 325160-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 10-24 - Pachet De 100 | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCȘurubul mașinii€5.29
Furnizor APROBAT 325240-PG Șurub pentru piuliță hexagonală 3/8-16 - Pachet De 100 | AB9XPU 2GA71 325240-PG3/8 "-16-1 / 4 "---UNCȘurubul mașinii€23.07
Furnizor APROBAT 325280-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 10-32 - Pachet De 100 | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFȘurubul mașinii€4.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEG7 Piuliță hexagonală grad 5 1-3/8-12, 5 buc
€55.54 /ambalaj