Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3HPG4 Arc de torsiune 90 de grade 0.309od - Pachet De 6 | AC9NEU

APPROVED VENDOR Arc de torsiune 3HPG4 90 de grade 0.309od - Pachet de 6

În stoc
Articol: AC9NEU Model: 3HPG4
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
€11.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzvorul de torsiune
Unghiul de deviere (Deg.)90
finalizareaSimplu
Lungimea piciorului1.25 "
MaterialSârmă pentru muzică din oțel carbon
Max. Rod Out Dia.0.187 "
Numărul de bobine4.25
În afara Dia.0.309 "
Lungimea arcului @ Cuplu0.625 "
Cuplu @ 1/2 Lungime picior (In-Lbs.)1.473
Directia vantuluiMâna stângă
Sârmă Dia.0.04 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.56
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiMaterialÎn afara Dia.Sârmă Dia.Preț
Furnizor APROBAT 3HPD1 Arc de torsiune 90 grade 0.375od - Pachet De 6 | AC9NDL 3HPD11.25 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.375 "0.048 "€12.49
Furnizor APROBAT 3HPD2 Arc de torsiune 90 grade 0.408od - Pachet De 6 | AC9NDM 3HPD22"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.408 "0.051 "€12.14
Furnizor APROBAT 3HPD3 Arc de torsiune 90 grade 0.484od - Pachet De 6 | AC9NDN 3HPD32"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.484 "0.054 "€11.72
Furnizor APROBAT 3HPD4 Arc de torsiune 90 grade 0.499od - Pachet De 6 | AC9NDP 3HPD42"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.499 "0.059 "€13.25
Furnizor APROBAT 3HPD5 Arc de torsiune 90 grade 0.560od - Pachet De 6 | AC9NDQ 3HPD52"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.56 "0.063 "€14.11
Furnizor APROBAT 3HPD6 Arc de torsiune 90 grade 0.678od - Pachet De 6 | AC9NDR 3HPD62"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.678 "0.078 "€15.74
Furnizor APROBAT 3HPF8 Arc de torsiune 90 grade 0.160od - Pachet De 6 | AC9NEN 3 HPF80.5 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.16 "0.017 "€10.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Arc de torsiune 3HPG4 90 de grade 0.309od - Pachet de 6
€11.42 /unitate