Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3HPK8 Arc de torsiune 360 ​​de grade 0.798 Od | AC9NGC

APPROVED VENDOR 3HPK8 Arc de torsiune 360 ​​grade 0.798 Od

În stoc
Articol: AC9NGC Model: 3HPK8
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
€4.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzvorul de torsiune
Unghiul de deviere (Deg.)360
finalizareaSimplu
Lungimea piciorului2"
MaterialSârmă pentru muzică din oțel carbon
Max. Rod Out Dia.0.516 "
Numărul de bobine10.50
În afara Dia.0.798 "
Lungimea arcului @ Cuplu1.000 "
Cuplu @ 1/2 Lungime picior (In-Lbs.)5.520
Directia vantuluiMâna stângă
Sârmă Dia.0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.1
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiMaterialÎn afara Dia.Sârmă Dia.Preț
Furnizor APROBAT 3HPF7 Arc de torsiune 360 ​​de grade 0.271od - Pachet De 6 | AC9NEM 3 HPF71"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.271 "0.021 "€11.50
Furnizor APROBAT 3HPK3 Arc de torsiune 360 ​​de grade 0.271od - Pachet De 6 | AC9NFX 3HPK31"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.271 "0.021 "€10.94
Furnizor APROBAT 3HPK5 Arc de torsiune 360 ​​de grade 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Sârmă pentru muzică din oțel carbon1.755 "0.135 "€13.88
Furnizor APROBAT 3HPL8 Arc de torsiune 360 ​​de grade 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Sârmă pentru muzică din oțel carbon1.755 "0.135 "€12.50
Furnizor APROBAT 3HPN2 Arc de torsiune 360 ​​de grade 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.798 "0.063 "€4.17
Furnizor APROBAT 3HPP2 Arc de torsiune 360 ​​de grade 1.755 Od | AC9NHA 3HPP24"302 oțel inoxidabil1.755 "0.135 "€21.60
Furnizor APROBAT 3HPP5 Arc de torsiune 360 ​​de grade 0.798 Od | AC9NHD 3HPP52"302 oțel inoxidabil0.798 "0.063 "€8.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPK8 Arc de torsiune 360 ​​grade 0.798 Od
€4.43 /unitate