Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3KML6 Cap de filtru hidraulic cu rotire 7 Gpm 3/8 In | AC9VJA

APPROVED VENDOR Cap de filtru hidraulic 3KML6 7 Gpm 3/8 in

În stoc
Element: AC9VJA Model: 3KML6
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
€22.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap filtru hidraulic rotativ
Port de gabarit1/8 în.
Max. curgereGPN 7
Max. Flux GPM7
Presiune maximă200 psi
NPT3 / 8 "
Dimensiune de filet9 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8421230000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 3KML5 Cap de filtru hidraulic cu rotire 7 Gpm 9/16-18 In | AC9VHZ 3KML5€18.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cap de filtru hidraulic 3KML6 7 Gpm 3/8 in
€22.57 /unitate