Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3KML9 Filtru Spin-on 25 Microni 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8

APPROVED VENDOR 3KML9 Filtru cu rotire 25 microni 15 Gpm 3/4 in

În stoc
Articol: AC9VJD Model: 3KML9Ref încrucișat: 3KML8
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
€51.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru25 microni
Max. curgere15 g / min
Max. Flux GPM15
Presiune maximă200 psi
NPT3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluare filtruPreț
Furnizor APROBAT 3KML8 Filtru Spin-on 10 Microni 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC 3KML810 microni-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML9 Filtru cu rotire 25 microni 15 Gpm 3/4 in
€51.63 /unitate